Siemens Industry - Prot. mot. thermist, 2INV sectionnement - 3RN20132BA30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621006703

Réf. Sonepar

00080100670

Réf. Fournisseur

3RN20132BA30

Marque

Siemens Industry

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

hauteur:

100 mm

largeur:

22.5 mm

profondeur:

90 mm

relais de protection moteur pour thermistance unité d'évaluation standard boîtier de 22,5 mm borne à ressort 2 contacts inverseurs Us = 24 V AC/DC réarmement à distance/manuel/automatique avec homologation ATEX 2 LED (READY/TRIPPED) séparat