Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:150mm, W:400mm - 8PQ20154BA05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:150mm, W:400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 150 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948180679

Réf. Sonepar

00080818067

Réf. Fournisseur

8PQ20154BA05

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

150 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

matériau:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

mise à niveau degré de protection IP55, H : 150 mm L : 400 mm