Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:450mm, W:600mm - 8PQ20456BA06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 450 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948171561
Réf. Sonepar
00080817156
Réf. Fournisseur
8PQ20456BA06
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
450 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre


