Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:500mm, W:600mm - 8PQ20506BA04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 500 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948171578
Réf. Sonepar
00080817157
Réf. Fournisseur
8PQ20506BA04
Réf. Commerciale
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre