Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:600mm, W:800mm - 8PQ20608BA05


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948171776
Réf. Sonepar
00080817177
Réf. Fournisseur
8PQ20608BA05
Réf. Commerciale
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre