Siemens Industry - Protect. upgr. degree H:650mm, W:800mm - 8PQ20658BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 675 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948171783
Réf. Sonepar
00080817178
Réf. Fournisseur
8PQ20658BA04
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
675 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
650 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre


