Siemens Industry - PSN130S 30V 4A AC120V/230V IP20 - 3RX95120AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 85...132 V

  • tension d'entrée CC - -99999...-99999 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • courant de sortie max. CC - -99999 A

  • capacité de redondance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209914278

Réf. Sonepar

00080991428

Réf. Fournisseur

3RX95120AA00

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

85...132 V

tension d'entrée CC:

-99999...-99999 V

type de tension d'entrée:

AC

courant de sortie max. CC:

-99999 A

capacité de redondance:

Non

tension d'entrée CA 60 Hz:

85...132 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

2.5 A

courant d'entrée max. CC:

-99999 A

tension de sortie CC:

29.5...31.6 V

type de tension de sortie:

DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

125 mm

PSN130S 4A 120 V/230 V CA IP20 Bloc d'alimentation 30 V, pour AS-i sans découplage de données AS-i IN : 120 V / 230 V CA OUT : DC 30 V, 4 A, IP20 avec intégration d'une Détection de surcharge avec contact de signalisation