Siemens Industry - PST POUR INTERFACES ETHERNET - 5SD75813


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 0.1 kA
type raccordement 1 - RJ45
mode de pose - autre
tension continue la plus élevée CC - 3.3 V
courant de charge nominal - 1.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869452074
Réf. Sonepar
00080945883
Réf. Fournisseur
5SD75813
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant de décharge nominal (8/20):
0.1 kA
type raccordement 1:
RJ45
mode de pose:
autre
tension continue la plus élevée CC:
3.3 V
courant de charge nominal:
1.5 A
niveau de protection:
700 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
700 V
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
largeur d'assemblage:
102 mm