Siemens Industry - PUPITRE COMMANDE BIMANUELLE METAL - 3SU18533AA000AA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un arrêt d'urgence - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
peinture pour commande à deux mains - Oui
avec pied - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209953765
Réf. Sonepar
00080046276
Réf. Fournisseur
3SU18533AA000AA1
Marque
Siemens Industry
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
peinture pour commande à deux mains:
Oui
avec pied:
Non
précâblage sur réglette à bornes:
Non
avec blocage de commutation:
Non
finition kit de montage:
Non
commutation par étages:
Non



