Siemens Industry - RACC.BARRES DISTRIB.3NP1143/3P/HOR/FIXE - 8PQ60005BA68


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 400 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948183342
Réf. Sonepar
00080818334
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA68
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre