Siemens Industry - Rail 35mm l.2000mm - 6ES57108MA41


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 2000 mm
hauteur - 35 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC ET200SP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515055075
Réf. Sonepar
00080505507
Réf. Fournisseur
6ES57108MA41
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
2.5 mm