Siemens Industry - Rail 35mm l.530mm - 6ES57108MA21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 530 mm
hauteur - 35 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC ET200SP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515055051
Réf. Sonepar
00080505505
Réf. Fournisseur
6ES57108MA21
Marque
Siemens Industry
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
530 mm
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
2.5 mm
SIMATIC, profilé-support normalisé 35 mm, longueur 530mm pour armoires 600mm


