Siemens Industry - Rail large 2000 mm pour IM, PM-E, IO - 6ES71944GB200AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 2000 mm
hauteur - 279.5 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4025515072119
Réf. Sonepar
00080507211
Réf. Fournisseur
6ES71944GB200AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
2000 mm
hauteur:
279.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
4 mm