Siemens Industry - RALLONGE DE CON. PE - 3RA68900EA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - -99999
courant assigné In - 63 A
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209725416
Réf. Sonepar
00080972541
Réf. Fournisseur
3RA68900EA
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
courant assigné In:
63 A
finition adaptateur de barres collectrices:
Non
finition appareil encastré:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
autre



