Siemens Industry - RC-Unit, 4P, Typ A, 63A, 300mA, Sigres - 5SM26456KK12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de pôles (total) - 4
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 400...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047624045747
Réf. Sonepar
00080404574
Réf. Fournisseur
5SM26456KK12
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
4
nombre de pôles (total):
4
courant nominal:
63 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
400...400 V
courant de défaut nominal:
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
4 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
460 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
1 kV
section de raccordement cable rigide:
1.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
25...25 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...-25 °C


