Siemens Industry - RCCB - 5SV37486

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RCCB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624418435

Réf. Sonepar

00080441843

Réf. Fournisseur

5SV37486

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.5 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

2000 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

1 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

73 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1...50 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...50 mm²

antidéflagration:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

interrupteur différentiel, 4 pôles, type A, In : 100 A, 500 mA, Un AC: 400 V