Siemens Industry - Reader RF1040R USB/RS232 - 6GT28316CA60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée de transmission max. - 30 mm
taux de transmission max., lecture - 424 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 424 kBit/s
raccordement pour antenne externe - Non
type de tension d'entrée - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC RF200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4034106027209
Réf. Sonepar
00080602720
Réf. Fournisseur
6GT28316CA60
Marque
Siemens Industry
portée de transmission max.:
30 mm
taux de transmission max., lecture:
424 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
424 kBit/s
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
23.5 mm
indice de protection (IP):
IP65


