Siemens Industry - Reader RF1070R USB/RS232 - 6GT28316BA60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
portée de transmission max. - 30 mm
raccordement pour antenne externe - Non
type de tension d'entrée - DC
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC RF200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4034106027186
Réf. Sonepar
00080602718
Réf. Fournisseur
6GT28316BA60
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
portée de transmission max.:
30 mm
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
23.5 mm
indice de protection (IP):
IP65


