Siemens Industry - RECOUVREMENT H1900/B200 - 8PQ30002BA50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1900 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 20 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948179406
Réf. Sonepar
00080817940
Réf. Fournisseur
8PQ30002BA50
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1900 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
20 mm
matériau:
métal
largeur:
200 mm
hauteur:
1900 mm
profondeur:
20 mm
couleur:
autre