Siemens Industry - REL.STA. 22,5MM 50A 230-460 V/24 V CA/CC - 3RF21502AA14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 14...26.5 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 14...26.5 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209861343
Réf. Sonepar
00080001134
Réf. Fournisseur
3RF21502AA14
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
14...26.5 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
50 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
14...26.5 V
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
1



