Siemens Industry - REL. STA. 45 MM 50 A 230-460 V/24 V CC - 3RF20501AA040WF0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A
adapté à un montage sur rail - Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209679986
Réf. Sonepar
00080967998
Réf. Fournisseur
3RF20501AA040WF0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
50 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
1


