Siemens Industry - REL. STA. TRI. 3RF2 - 3RF22552AC45

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...30 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 55 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209646797

Réf. Sonepar

00080964679

Réf. Fournisseur

3RF22552AC45

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...30 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

55 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

relais à semiconducteur, 3RF2 3 phases 55 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V commande 3 phases borne à ressort tension inverse 1200 V pour le montage en saillie sur des surfaces de refroidissement existantes