Siemens Industry - REL. STA. TRI. 3RF2 - 3RF22551AC35

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 88...121 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 55 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 88...121 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209777422

Réf. Sonepar

00080977742

Réf. Fournisseur

3RF22551AC35

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

88...121 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

55 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

88...121 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

relais à semiconducteur, 3RF2 3 phases 55 A / 40 °C 48-600 V / 110 V AC commande 3 phases bornes à vis tension inverse 1200 V pour le montage en saillie sur des surfaces de refroidissement existantes