Siemens Industry - REL. SURV. DU COU. DEF. CONV.3UL23 V. - 3UG48251CA40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - pour réseaux à courant triphasé
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 30...40000 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Oui
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 30...40000 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209912533
Réf. Sonepar
00080991253
Réf. Fournisseur
3UG48251CA40
Marque
Siemens Industry
fonction:
pour réseaux à courant triphasé
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
30...40000 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
30...40000 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
999.9 s
affichage du courant différentiel:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
102 mm
profondeur:
91 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
plage de mesure de la tension:
24...24 V
fréquence de fonctionnement nominale:
16...400 Hz




