Siemens Industry - REL. TEMP., RET. AP. - 3RA28112CW10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - retardé à l'enclenchement
temps de réglage - 0.05...100 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209789852
Réf. Sonepar
00080979014
Réf. Fournisseur
3RA28112CW10
Marque
Siemens Industry
fonction de commutation:
retardé à l'enclenchement
temps de réglage:
0.05...100 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
principe de fonctionnement:
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0



