Siemens Industry - REL. TEMP., RET. CH. - 3RA28321DH10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - temporisé

  • temps de réglage - 0.05...100 s

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • principe de fonctionnement - électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209974180

Réf. Sonepar

00080035994

Réf. Fournisseur

3RA28321DH10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction de commutation:

temporisé

temps de réglage:

0.05...100 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

principe de fonctionnement:

électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

relais temporisé électronique, retardé à la retombée, avec signal de commande et sortie à semiconducteur, plage de temps 0,05-100 s, 90-240 V CA/CC, 50/60 Hz, varistance intégrée pour l'amortissement des bobines de contacteur, borne à vis,