Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - RELAIS BISTABLE,2NO+2NF,AC24V - 5TT44262

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS BISTABLE,2NO+2NF,AC24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de commutation assigné - 25 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869520933

Réf. Sonepar

00080051732

Réf. Fournisseur

5TT44262

Marque

Siemens Industry

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de commutation assigné:

25 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

73 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

207...253 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

-99999...-99999 V

type de tension de commande 2:

AC/DC

tension d’alimentation:

230...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

5500 W

charge max. de lampe fluorescente:

1624 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2436 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

986 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

25 A

commande manuelle:

Oui

télérupteur contact pour 25A tension 24V CA 2 NO 2 contacts à ouverture