Siemens Industry - RELAIS D'EMBROCHAGE - LZX:RT424110

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS D'EMBROCHAGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080008124

Réf. Fournisseur

LZX:RT424110

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

19.5 mm

relais embrochable 2 W, largeur 15 mm, 125 V CC pour socle LZS