Siemens Industry - RELAIS DE COUPLAGE EN - 3RQ10001EW00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS DE COUPLAGE EN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621054452

Réf. Sonepar

00080105445

Réf. Fournisseur

3RQ10001EW00

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Oui

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

17.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

Borne-relais mécaniquement liée dans le boîtier industriel 1 NO / 1 NF 24 V à 240 V CA/CC SIL 2 / PL c Borne à vis