Siemens Industry - RELAIS DE SURCH. 50...200 A - 3RB20561FC2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 50...200 A

  • mode de pose - montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - CLASS 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209638235

Réf. Sonepar

00080963823

Réf. Fournisseur

3RB20561FC2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

50...200 A

mode de pose:

montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

CLASS 10

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

1000...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

1000...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

Relais de surcharge 50...200 A pour protection des moteurs Taille S6, CLASSE 10E Montage sur contacteur/installation séparée Circuit principal : raccordement par barres circuit auxiliaire : Bornes à vis Réarment automatique/manuel