Siemens Industry - RELAIS DE SURCH. 50...200 A - 3RB20562FX2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 50...200 A

  • mode de pose - montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - CLASS 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209638341

Réf. Sonepar

00080963834

Réf. Fournisseur

3RB20562FX2

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

50...200 A

mode de pose:

montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

CLASS 20

type de raccordement du circuit principal:

transformateur de mesure de courant traversant

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

1000...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

1000...0 V

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

119 mm

profondeur:

155 mm

Relais de surcharge 50...200 A pour protection des moteurs Taille S6, CLASSE 20E Montage sur contacteur/installation séparée Circuit principal : transformateur à primaire traversant circuit auxiliaire : bornes à ressort Réarment automatique