Siemens Industry - RELAIS DE SURCH. 50...200 A - 3RB21534FX2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 50...200 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209638372
Réf. Sonepar
00080963837
Réf. Fournisseur
3RB21534FX2
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
50...200 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
ajustable
type de raccordement du circuit principal:
transformateur de mesure de courant traversant
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
1000...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
1000...0 V
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Oui



