Siemens Industry - RELAIS DE SURCHARGE THERM. 9,0 - 12,5 A - 3RU21261KB0-ZX95

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS DE SURCHARGE THERM.  9,0 - 12,5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 9...12.5 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 56 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209859937

Réf. Sonepar

00080985993

Réf. Fournisseur

3RU21261KB0-ZX95

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

9...12.5 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Relais de surcharge 9,0...12,5 A thermique pour protection des moteurs taille S0, Class 10 Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarment automatique/manuel Emballage retournable Paquet = 56