Siemens Industry - RELAIS DE SURVEILL. TEMPERATURE - 3RS25001AA30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS DE SURVEILL. TEMPERATURE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621058757

Réf. Sonepar

00080105875

Réf. Fournisseur

3RS25001AA30

Marque

Siemens Industry

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

relais de surveillance de température Pt100, thermocouple J, K 1 valeur seuil, largeur 22,5 mm dépassement haut et dépassement bas 24 V AC/DC 1 contact inverseur, principe du courant de repos borne à vis