Siemens Industry - RELAIS DE SURVEILL. TEMPERATURE - 3RS26002BW30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS DE SURVEILL. TEMPERATURE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mémorisation possible des défaillances - Oui

  • réinitialisation externe possible - Oui

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621058825

Réf. Sonepar

00080105882

Réf. Fournisseur

3RS26002BW30

Marque

Siemens Industry

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mémorisation possible des défaillances:

Oui

réinitialisation externe possible:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

Relais de surveillance de température avec afficheur pour capteurs de température à résistance et thermocouples, 24 - 240V CA/CC, largeur 22,5 mm, 2 contacts inverseurs, Borne à ressort (push-in)