Siemens Industry - RELAIS DE SURVEILL. TEMPERATURE - 3RS28001BA40

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS DE SURVEILL. TEMPERATURE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mémorisation possible des défaillances - Oui

  • réinitialisation externe possible - Oui

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621058832

Réf. Sonepar

00080105883

Réf. Fournisseur

3RS28001BA40

Marque

Siemens Industry

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mémorisation possible des défaillances:

Oui

réinitialisation externe possible:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

Relais de surveillance de température avec afficheur et IO-Link pour capteurs de température à résistance et thermocouples, 24 V CC, largeur 22,5 mm, 2 contacts inverseurs, Borne à vis