Siemens Industry - RELAIS DE SURVEILL. TEMPERATURE - 3RS29001AW30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 3
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mémorisation possible des défaillances - Oui
réinitialisation externe possible - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621058863
Réf. Sonepar
00080105886
Réf. Fournisseur
3RS29001AW30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de circuits de mesure:
3
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mémorisation possible des défaillances:
Oui
réinitialisation externe possible:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
90 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
tension de fonctionnement CC:
24...240 V