Siemens Industry - RELAIS DE SURVEILL. TEMPERATURE - 3RS26001BW30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Oui
réinitialisation externe possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621058887
Réf. Sonepar
00080105888
Réf. Fournisseur
3RS26001BW30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Oui
réinitialisation externe possible:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
90 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...240 V
tension de fonctionnement CC:
24...240 V