Siemens Industry - RELAIS EMBR., REL. 2 W 15 MM, 12 VCC - LZX:RT424012

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RELAIS EMBR., REL. 2 W 15 MM, 12 VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - polarisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209891715

Réf. Sonepar

00080007582

Réf. Fournisseur

LZX:RT424012

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

19.5 mm

relais embrochable 2 W, largeur 15 mm, 12 V CC pour socle LZS