Siemens Industry - Relais.N.surv-phase.230Vac.4A - 5TT3421

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Relais.N.surv-phase.230Vac.4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 3 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Non

  • plage de mesure de la tension - 400...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869155883

Réf. Sonepar

00080915588

Réf. Fournisseur

5TT3421

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

3 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Non

plage de mesure de la tension:

400...400 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

18 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

64 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Contrôleur de phase CA 230V 4A