Siemens Industry - Relais stat.90A.22mm. 24Vdc.COS - 3RF21903AA06

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 90 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209574335

Réf. Sonepar

00080957433

Réf. Fournisseur

3RF21903AA06

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

90 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

88 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

relais à semiconducteur, 3RF2 1 phase largeur de montage 22,5 mm 90 A 48-600 V / DC 24 V cosses à ?illet pour le montage en saillie sur des surfaces de refroidissement existantes