Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 0,1...0,4 A - 3RB30162RE0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 0.1...0.4 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - CLASS 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209748866
Réf. Sonepar
00080974886
Réf. Fournisseur
3RB30162RE0
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
0.1...0.4 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
CLASS 20
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non



