Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 10 - 40 A - 3RB30261VB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 10...40 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - CLASS 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209749153
Réf. Sonepar
00080974915
Réf. Fournisseur
3RB30261VB0
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
10...40 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
CLASS 10
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non



