Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 12,5..50 A - 3RB30361UW1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 12.5...50 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - CLASS 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209936409
Réf. Sonepar
00080036012
Réf. Fournisseur
3RB30361UW1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
12.5...50 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
CLASS 10
type de raccordement du circuit principal:
transformateur de mesure de courant traversant
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non