Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 20..80 A - 3RB30361WB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 20...80 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - CLASS 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209936294
Réf. Sonepar
00080036014
Réf. Fournisseur
3RB30361WB0
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
20...80 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
CLASS 10
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
profondeur:
104 mm



