Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 20..80 A - 3RB30362WW1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- plage de courant ajustable - 20...80 A 
- mode de pose - montage séparé 
- nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1 
- nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1 
- classe de déclenchement - CLASS 20 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011209936478
Réf. Sonepar
00080036024
Réf. Fournisseur
3RB30362WW1
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
20...80 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
CLASS 20
type de raccordement du circuit principal:
transformateur de mesure de courant traversant
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non



