Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 20..80 A - 3RB31334WD0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 20...80 A

  • mode de pose - montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209936560

Réf. Sonepar

00080036031

Réf. Fournisseur

3RB31334WD0

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

20...80 A

mode de pose:

montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Oui

profondeur:

104 mm

Relais de surcharge 20...80 A électronique pour protection des moteurs Taille S2, CLASS 5E...30E Montage sur contacteur circuit principal : à visser Circuit auxiliaire : bornes à ressort Réarment automatique/manuel Détection interne des déf