Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 20..80 A - 3RB31334WX1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 20...80 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209936621
Réf. Sonepar
00080036033
Réf. Fournisseur
3RB31334WX1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
20...80 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
ajustable
type de raccordement du circuit principal:
transformateur de mesure de courant traversant
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Oui