Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 3...12 A - 3RB30262SB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 3...12 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - CLASS 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209749191
Réf. Sonepar
00080974919
Réf. Fournisseur
3RB30262SB0
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
3...12 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
CLASS 20
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non



