Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - RELAIS SURCHARGE 3...12 A - 3RB31234SB0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 3...12 A

  • mode de pose - montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209749610

Réf. Sonepar

00080974961

Réf. Fournisseur

3RB31234SB0

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

3...12 A

mode de pose:

montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Oui

largeur:

45 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

84 mm

Relais de surcharge 3...12 A électronique pour protection des moteurs taille S0, CLASS 5...30 Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel Détection interne des défauts à la